曜日別特売
58267 透明うちわ青(ヘッダー袋入) アーテック[学校教材・教育玩具] 48412177

58267 透明うちわ青(ヘッダー袋入) アーテック[学校教材・教育玩具] 48412177
58267 透明うちわ青(ヘッダー袋入) アーテック[学校教材・教育玩具] 48412177
58267 透明うちわ青(ヘッダー袋入) アーテック[学校教材・教育玩具] 48412177
58267 透明うちわ青(ヘッダー袋入) アーテック[学校教材・教育玩具] 48412177

透明うちわ青(ヘッダー袋入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード48412177品番58267
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥220
販売価格(税別)
200

キャッチコピー:自由にデザインできるクリアなうちわ!
商品説明:オリジナルのスケルトンうちわを作ろう!応援やコンサート、撮影用に最適!ミニサイズで可愛い!作画サイズ:185×175mm

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容本体×1材質PP、PVC寸法(mm)185×3×265
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする