アーテック[学校教材・教育玩具]
おとぎばなしプロジェクター3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
48412186
品番
21107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
大人気!おとぎばなしプロジェクターの第3弾!
立体バランスゲーム!バランスを崩さずにパーツをぶら下げよう!
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1
材質
ABS、PET
寸法(mm)
本体:Φ35×110、フィルム:Φ32.6×4.5
適合年齢(歳)
3