アーテック[学校教材・教育玩具]
どうぶつサイコロかるた
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48412247
品番
11956
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥420
販売価格(税別)
¥
382
バスケットに入れる
サイコロのいろとどうぶつからカードをさがそう!
サイコロを使った読み札のないカルタ!
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付PP袋入
セット内容
どうぶつカード×36、イベントカード×10、サイコロ×2
材質
紙
寸法(mm)
どうぶつカード:40×40、イベントカード:60×60、サイコロ(組立時):30×30×30
適合年齢(歳)
3