アーテック[学校教材・教育玩具]
ねらってはじけ!おきあがりこぼしゲーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
48412308
品番
11922
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥290
販売価格(税別)
¥
264
バスケットに入れる
自分だけのおきあがりこぼしをはじいて遊ぼう!
シールで飾った起き上がりこぼしをはじいて遊ぶゲーム。
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
プレイシート×1、シール×1、たまご型カプセル×1、ビー玉×1
材質
紙、PP、ガラス
寸法(mm)
シート:620×620、たまご型カプセル:約80×55
適合年齢(歳)
3