曜日別特売
58268 光るうちわ(ヘッダー袋入) アーテック[学校教材・教育玩具] 48412335

58268 光るうちわ(ヘッダー袋入) アーテック[学校教材・教育玩具] 48412335
58268 光るうちわ(ヘッダー袋入) アーテック[学校教材・教育玩具] 48412335
58268 光るうちわ(ヘッダー袋入) アーテック[学校教材・教育玩具] 48412335
58268 光るうちわ(ヘッダー袋入) アーテック[学校教材・教育玩具] 48412335

光るうちわ(ヘッダー袋入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード48412335品番58268
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥420
販売価格(税別)
382

自由にデザインできるクリアな光るうちわ
●オリジナルの光るスケルトンうちわを作ろう●応援やコンサート、撮影用に最適●ミニサイズで可愛い●蛍光や白色の油性ペンで描くと光で文字が浮かび上がります●作画サイズ:160×140mm ●ボタン電池(LR44)3個付
材質:PP、PS。サイズ:160×265×15mm。セット内容:本体×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容本体×1材質PP、PS寸法(mm)160×15×265
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする