58271 クリアキーホルダー カード アーテック[学校教材・教育玩具] 48412500

58271 クリアキーホルダー カード アーテック[学校教材・教育玩具] 48412500
58271 クリアキーホルダー カード アーテック[学校教材・教育玩具] 48412500
58271 クリアキーホルダー カード アーテック[学校教材・教育玩具] 48412500
58271 クリアキーホルダー カード アーテック[学校教材・教育玩具] 48412500

クリアキーホルダー カード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード48412500品番58271
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥281
販売価格(税別)
255

オリジナルのキーホルダーが作れる
●好きなチェキやカットした写真、カードなどを入れてキーホルダーにできます●何度でも取り外し可能●中に入れることができるカードサイズ:154×180mm●※チェキは富士フイルム株式会社の登録商標です。
材質:PS。サイズ:100×165×6mm。セット内容:本体×1、画紙(53×83mm)×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容クリアカードケース×1、画紙(53×83mm)×1材質PS寸法(mm)165×6×100
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする