曜日別特売
21170 シールでアレンジ メイクフェイスけん玉 アーテック[学校教材・教育玩具] 48412545

21170 シールでアレンジ メイクフェイスけん玉 アーテック[学校教材・教育玩具] 48412545
21170 シールでアレンジ メイクフェイスけん玉 アーテック[学校教材・教育玩具] 48412545
21170 シールでアレンジ メイクフェイスけん玉 アーテック[学校教材・教育玩具] 48412545

シールでアレンジ メイクフェイスけん玉

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード48412545品番21170
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

シールでアレンジして自分だけのけん玉をつくろう!
子供にも安心のEVA製のけん玉。

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付PP袋入セット内容本体×1、シール台紙×3材質EVA寸法(mm)本体:230×130×15、球:Φ50適合年齢(歳)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする