曜日別特売
58243 水紋シート C(Hー03)550×550mm アーテック[学校教材・教育玩具] 48412624

水紋シート C(Hー03)550×550mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード48412624品番58243
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥970
販売価格(税別)
882

簡単に水の表現ができる
池、湖、海の再現に最適です。
材質:PVC。サイズ:550×550×1mm

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体のみ材質PVC寸法(mm)550×550×1
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする