曜日別特売
58274 クリアキーホルダー うちわ アーテック[学校教材・教育玩具] 48412649

58274 クリアキーホルダー うちわ アーテック[学校教材・教育玩具] 48412649
58274 クリアキーホルダー うちわ アーテック[学校教材・教育玩具] 48412649
58274 クリアキーホルダー うちわ アーテック[学校教材・教育玩具] 48412649

クリアキーホルダー うちわ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード48412649品番58274
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥440
販売価格(税別)
400

キャッチコピー:オリジナルのキーホルダーが作れる!
商品説明:好きなカードやカットした写真などを入れてキーホルダーにできます。中に入れることができるカードサイズ:36×40mm
一度中に入れたカードは取り出せません。

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容本体×1材質アクリル、鉄寸法(mm)70×46.5 ※キーホルダー含まず(内寸:36×40)
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする