アーテック[学校教材・教育玩具]
とびだす!しかけシールブック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48412737
品番
21114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
開けると飛び出す?しかけシールブック
材質:紙。サイズ:200×140mm、8ページ。セット内容:本体×1
用途
遊びながら学ぶ知育絵本・ゲームブックやワークショップ用として。
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(mm)
200×140
ページ数
8ページ
適合年齢(歳)
3