曜日別特売
11958 きせつをまなぼう ホワイトボード アーテック[学校教材・教育玩具] 48412746

11958 きせつをまなぼう ホワイトボード アーテック[学校教材・教育玩具] 48412746
11958 きせつをまなぼう ホワイトボード アーテック[学校教材・教育玩具] 48412746
11958 きせつをまなぼう ホワイトボード アーテック[学校教材・教育玩具] 48412746

きせつをまなぼう ホワイトボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード48412746品番11958
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥491
販売価格(税別)
446

キャッチコピー:大人気のホワイトボードに季節ごとに分かれたシールブックが付いて新登場!
商品説明:大人気のホワイトボードに季節ごとに分かれたシールブックが付いて新登場!

仕様(1個梱包形態)袋入セット内容ホワイトボード×1、月別シート×6、シールシート×4、ひも×1、専用ボードマーカー×1材質寸法(mm)ホワイトボード:300×200×1.5、シール:140×200
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする