アーテック[学校教材・教育玩具]
恐竜型アソート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48412764
品番
55482
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥151
販売価格(税別)
¥
137
バスケットに入れる
キャッチコピー:6種類の恐竜型セット!発想次第で使い方は無限大!
商品説明:6色・6種の恐竜型のセット。
注意:色・形 6種取り混ぜ
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
材質
PP
寸法(mm)
70.5×31.5×20.5
注意
※色・形 6種取り混ぜ