21183 ゆきだるまバランスゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 48412789

21183 ゆきだるまバランスゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 48412789
21183 ゆきだるまバランスゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 48412789
21183 ゆきだるまバランスゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 48412789
21183 ゆきだるまバランスゲーム アーテック[学校教材・教育玩具] 48412789

ゆきだるまバランスゲーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード48412789品番21183
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥601
販売価格(税別)
546

立体バランスゲームバランスを崩さずにパーツをぶら下げよう
バランスゲームとかたち合わせ遊びができる、やわらかいEVA素材のおもちゃです。かたち合わせは、ピースをはめこむことで、手指の発達を促します。各パーツに付属のシールを貼ってデコレーションできます。
材質:EVA、紙。サイズ:約253×40×198mm(組立時)。セット内容:EVAシート×1、シール×1

用途幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。仕様(1個梱包形態)袋入セット内容本体×1材質EVA寸法(mm)約253×40×198(組立時)適合年齢(歳)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする