曜日別特売
21163 にじいろタイヤパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 48412850

21163 にじいろタイヤパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 48412850
21163 にじいろタイヤパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 48412850

にじいろタイヤパズル

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード48412850品番21163
1月25日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥290
販売価格(税別)
264

指先を刺激する定番の知育パズル!

仕様(1個梱包形態)袋入セット内容本体×1材質PS寸法(mm)Φ40×53適合年齢(歳)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする