曜日別特売
55462 ハニーボトル アーテック[学校教材・教育玩具] 48412868

ハニーボトル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード48412868品番55462
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥151
販売価格(税別)
137

キャッチコピー:食品サンプルやテラリウムの容器に最適
商品説明:
丸い形の透明容器
注意:-

仕様(1個梱包形態)無セット内容本体×1材質PS寸法(mm)Φ66×55
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする