アーテック[学校教材・教育玩具]
透明うちわ 白柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
48412947
品番
18333
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥161
販売価格(税別)
¥
146
バスケットに入れる
絵やシールでオリジナルうちわづくり!
好きな絵を描いて、オリジナルうちわをつくろう。
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体のみ
材質
PET、PP
寸法(mm)
185.5×269×5、透明板厚み:0.4
注意
※両面に保護シールがついておりますので、剥がしてからご使用ください。