21122 シェイカートランペット アーテック[学校教材・教育玩具] 48413008

21122 シェイカートランペット アーテック[学校教材・教育玩具] 48413008
21122 シェイカートランペット アーテック[学校教材・教育玩具] 48413008
21122 シェイカートランペット アーテック[学校教材・教育玩具] 48413008
21122 シェイカートランペット アーテック[学校教材・教育玩具] 48413008
21122 シェイカートランペット アーテック[学校教材・教育玩具] 48413008

シェイカートランペット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48413008
品番
21122
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥381
販売価格(税別)
¥346

ラトルとしても吹くおもちゃとしても遊べるトランペット
振ってシャカシャカ吹いてプープー触っても楽しいトランペットくすみカラーがかわいいトランペット型のおもちゃ
材質:ABS、PS、TPR。サイズ:95×85×62mm。セット内容:本体×1

用途
音遊び・リズム遊び・音楽活動の入門やワークショップ用として。
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
本体×1
材質
ABS、PS、TPR
寸法(mm)
95×85×62
注意
※2色取り混ぜ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする