アーテック[学校教材・教育玩具]
つないでさけべ!ひっさつわざ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48413060
品番
11896
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥300
販売価格(税別)
¥
273
バスケットに入れる
カードをつないで必殺技を作ろう!
仕様
(1個梱包形態)化粧箱入
セット内容
カード90枚
材質
紙
寸法(mm)
102×60×25
適合年齢(歳)
3