曜日別特売
21199 おとぎばなしプロジェクター アプリ付 アーテック[学校教材・教育玩具] 48413218

21199 おとぎばなしプロジェクター アプリ付 アーテック[学校教材・教育玩具] 48413218
21199 おとぎばなしプロジェクター アプリ付 アーテック[学校教材・教育玩具] 48413218
21199 おとぎばなしプロジェクター アプリ付 アーテック[学校教材・教育玩具] 48413218
21199 おとぎばなしプロジェクター アプリ付 アーテック[学校教材・教育玩具] 48413218

おとぎばなしプロジェクター アプリ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48413218
品番
21199
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥825
販売価格(税別)
¥750

大人気のおとぎばなしプロジェクターにアプリ付が登場
材質:ABS、PET。サイズ:プロジェクター本体:Φ40×150mm、フィルム:Φ32.6×4.5mm。セット内容:プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1

用途
室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)袋入
セット内容
プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1
材質
ABS、PET
寸法(mm)
プロジェクター本体:Φ40×150、フィルム:Φ32.6×4.5
適合年齢(歳)
3

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする