はじめてのジオラマベースキット ジャングル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48413306 品番58261
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200

入門用にピッタリなジオラマ製作キット
つぶ感が特長のジオラマ専用ねんどで簡単にリアルな地形がつくれます。押し付けるだけで、足跡なども再現できます。ディスプレイケースが付属しているので、制作後すぐに飾れます。
材質:スチロール樹脂、スポンジ、プラ、樹脂系中空体、石粉等。サイズ:160×80×100mm。セット内容:ディスプレイケース×1、ジオベース ダークブラウン(30gベーシック)、ジオベース グレー (30g)×1、1/50ヤシの木×4、ジオラマスポンジ(2gディープグリーン)×1、ジオラマスポンジ(2gライトグリーン)×1、工作ボンド10g×1

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。 仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容ディスプレイケース×1、ジオベース ダークブラウン(30gベーシック)、ジオベース グレー (30g)×1、1/50ヤシの木×4、ジオラマスポンジ(2gディープグリーン)×1、ジオラマスポンジ(2gライトグリーン)×1、工作ボンド10g×1 材質スチロール樹脂、スポンジ、プラ、樹脂系中空体、石粉等 寸法(mm)160×80×100
注意
※フィギュアは付属しておりません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48413306
2024-08-12
用途:
ミニチュア展示

恐竜などのミニチュアが結構たまってきてもただ並べているだけでは味気ないので購入。小学生にも簡単に工作ができ予想以上の出来で満足できました。ケースがほこり除けにもなるのでとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする