曜日別特売
TSP-G-5585G リサイクルゴムチップ製タイヤ止め カネソウ 48413367

 

TSP-G-5585G リサイクルゴムチップ製タイヤ止め カネソウ 48413367
TSP-G-5585G リサイクルゴムチップ製タイヤ止め カネソウ 48413367
TSP-G-5585G リサイクルゴムチップ製タイヤ止め カネソウ 48413367
TSP-G-5585G リサイクルゴムチップ製タイヤ止め カネソウ 48413367

リサイクルゴムチップ製タイヤ止め

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード48413367品番TSP-G-5585G
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

廃材のゴムチップ(工業用ゴムスクラップ)を利用してつくった環境にやさしいタイヤ止めです。
ゴム製で、タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。
車両が乗り上げても破壊しない強度を有します。
また、本体高さは85mmで、最低地上高の低い車両が乗り入れても車体に接触しません。

用途
駐車場などに。
材質本体:廃ゴムチップ幅(mm)550質量(kg)4.8グリーン高さ(mm)85奥行(mm)130
注意
※コンクリート舗装の場合はあと施工アンカーセット、アスファルト舗装の場合は釘固定アンカーセットを用意しております。(別売)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする