RADIALL
Radiall MMBXコネクタ
R223 424 000W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48416726
品番
R223 424 000W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:表面実装●ボディめっき:金、ニッケル●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 12.4GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●Straight PCB Receptacle, SMT
RoHS指令(10物質対応)
対応