55638 ジラマスポンジ イエローグリーン(A-021) 30g アーテック[学校教材・教育玩具] 48416815

ジラマスポンジ イエローグリーン(A-021) 30g

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード48416815品番55638
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥261
販売価格(税別)
237

キャッチコピー:簡単に草木を表現できる!ジオラマをよりリアルに再現する素材!
商品説明:簡単に草木を表現できる!ジオラマをよりリアルに再現する素材!

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容本体×1(30g)材質スポンジ寸法(mm)120×135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする