55581 ジオラマ模型 人物 1/50 10個組 アーテック[学校教材・教育玩具] 48416989

ジオラマ模型 人物 1/50 10個組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード48416989品番55581
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥770
販売価格(税別)
700

キャッチコピー:
色、形状は取り混ぜです
商品説明:
色、形状は取り混ぜです

セット内容本体×10材質プラ寸法(mm)28~37
注意
※色、形状は取り混ぜです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする