58313 ミニチュアキッチン ホリデーベーカリー アーテック[学校教材・教育玩具] 48417716

58313 ミニチュアキッチン ホリデーベーカリー アーテック[学校教材・教育玩具] 48417716
58313 ミニチュアキッチン ホリデーベーカリー アーテック[学校教材・教育玩具] 48417716
58313 ミニチュアキッチン ホリデーベーカリー アーテック[学校教材・教育玩具] 48417716
58313 ミニチュアキッチン ホリデーベーカリー アーテック[学校教材・教育玩具] 48417716

ミニチュアキッチン ホリデーベーカリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
48417716
品番
58313
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
¥2,500

飾って楽しめる手作りミニチュアキッチンシリーズ
初心者でも簡単詳しい説明書入り 壁紙はシールで取り付けが簡単 壁やテーブルは型抜き済ボード使用 ねんどで手作り感アップ 細部までこだわったリアルなミニチュアパーツ
材質:紙、金属、陶器、ねんど。サイズ:組立サイズ113×100×115mm。セット内容:紙製ボード×2 壁紙シール×2 ねんど×1 ミニチュア×5種

用途
図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
紙製ボード×2 壁紙シール×2 ねんど×1 ミニチュア×5種
材質
紙、金属、陶器、ねんど
寸法(mm)
組立サイズ113×100×115
適合年齢(歳)
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする