曜日別特売
13773 てづくりタペストリー 寸松庵 アーテック[学校教材・教育玩具] 48417829

13773 てづくりタペストリー 寸松庵 アーテック[学校教材・教育玩具] 48417829
13773 てづくりタペストリー 寸松庵 アーテック[学校教材・教育玩具] 48417829

てづくりタペストリー 寸松庵

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード48417829品番13773
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥501
販売価格(税別)
455

キャッチコピー:作品をタペストリーとして飾れる!
商品説明:作品をタペストリーとして飾れる!

セット内容枠用和紙×2、茶紐×1、パイプ×2、画仙紙×3、両面テープ×2材質和紙寸法(mm)枠用和紙:121×50、茶紐:約450、パイプ:Φ10×141、画仙紙:121×148、両面テープ:131×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする