アーテック[学校教材・教育玩具]
恐竜骨格フィギュア12体入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48417847
品番
11915
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
キャッチコピー:様々な種類の恐竜骨格!
商品説明:種類違いの恐竜の骨格が分かるフィギュア
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
恐竜フィギュア各種12個
材質
PVC
寸法(mm)
160×150×40
注意
※-