曜日別特売
58227 オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 48417865

58227 オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 48417865
58227 オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 48417865
58227 オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 48417865
58227 オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 48417865
58227 オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 48417865
58227 オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 48417865
58227 オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 48417865
58227 オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 48417865
58227 オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 48417865
58227 オーロラスノードームスティック アーテック[学校教材・教育玩具] 48417865

オーロラスノードームスティック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード48417865品番58227
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

キャッチコピー:オーロラみたいに光る!
商品説明:幻想的な光が輝くライト付き!スティックの中でオーロラフィルムと星形のホログラムグリッターが舞って明るいところでも暗いところでもきれいに見えます。暗いところでライトを点灯し、壁にあてるとオーロラのような光を投影させることができます。

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容透明プラスチックボトル×1、ライト(色取り混ぜ)×1、ホログラムグリッター星×1,デコレーションテープ(色・柄取り混ぜ)×1、オーロラフィルム×1材質アルミ合金、PP、ポリカーボネート、ゴム、スチール寸法(mm)完成品サイズ:Φ38×205
注意
※ライトの柄、デコレ―ションテープの色は取り混ぜです。
※単4電池×3本(別売)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする