アーテック[学校教材・教育玩具]
クリアうちわ白(ヘッダー袋入)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48417935
品番
58307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
キャッチコピー:自由にデザインできるクリアなうちわ!
商品説明:オリジナルのスケルトンうちわを作ろう!応援やコンサート、撮影用に最適!ミニサイズで可愛い!作画サイズ:185×175mm
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
本体×1
材質
PET、PP
寸法(mm)
185×3×265
注意
※-