曜日別特売
13846 カラードタック 6色組 日本色研事業 48418005

カラードタック 6色組

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード48418005品番13846
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥550
販売価格(税別)
500

キャッチコピー:糊を使わずにはれる透明カラーシート
商品説明:特殊加工をした塩ビシートは光を透過する色の造形表現材料です。ガラス、ミラーコート紙、プラスチック、タイル、金属板等の鏡面状のものに糊なしで接着できます。窓ガラスを使ったステンドグラス、プラスチック板のモビール、透明なコップや瓶の飾り等幅広く利用できる表現材料です。

仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容カラードタック(特殊加工カラー塩ビシート) 各1(あか、オレンジ、きいろ、グリーン、スカイ、ブルー),B5判透明板×1,B5判黒紙×1材質PET寸法(cm)(プラスチックシート6色)12.5×10
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする