曜日別特売
55455 オレさま参上!シグナルライト アーテック[学校教材・教育玩具] 48418109

55455 オレさま参上!シグナルライト アーテック[学校教材・教育玩具] 48418109
55455 オレさま参上!シグナルライト アーテック[学校教材・教育玩具] 48418109
55455 オレさま参上!シグナルライト アーテック[学校教材・教育玩具] 48418109
55455 オレさま参上!シグナルライト アーテック[学校教材・教育玩具] 48418109
55455 オレさま参上!シグナルライト アーテック[学校教材・教育玩具] 48418109
55455 オレさま参上!シグナルライト アーテック[学校教材・教育玩具] 48418109
55455 オレさま参上!シグナルライト アーテック[学校教材・教育玩具] 48418109
55455 オレさま参上!シグナルライト アーテック[学校教材・教育玩具] 48418109
55455 オレさま参上!シグナルライト アーテック[学校教材・教育玩具] 48418109
55455 オレさま参上!シグナルライト アーテック[学校教材・教育玩具] 48418109
55455 オレさま参上!シグナルライト アーテック[学校教材・教育玩具] 48418109
55455 オレさま参上!シグナルライト アーテック[学校教材・教育玩具] 48418109

オレさま参上!シグナルライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード48418109品番55455
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

キャッチコピー:おへやにゾロリ・イシシ・ノシシが大きくうつるぞ!
商品説明:かいけつゾロリの科学工作キット!ゾロリ・イシシ・ノシシのプラ板付き!

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付化粧箱入セット内容プラ板×4(ゾロリ、イシシ、ノシシ、印刷無)、巨大ビー玉(Φ35mm)、LED光源、ペーパークラフト台紙×4材質紙、ガラス、ABS、PVC寸法(mm)115×220×50
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする