アーテック[学校教材・教育玩具]
キラキラスター入り!ビッグスーパーボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
48418179
品番
55385
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥701
販売価格(税別)
¥
637
バスケットに入れる
キャッチコピー:直径約4cmのスーパーボールをつくろう!
商品説明:星がキラキラ光る、ビッグサイズのスーパーボールをつくろう!
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入り
セット内容
スーパーボールの素(青)×1、スーパーボールの素(赤)×1、スーパーボールの素(透明)×2、スターパーツ×1、カプセル×1、ビーズ(色取り混ぜ)×1
材質
樹脂、PET、PS
寸法(cm)
完成品:約4