55410 木製ソーラーカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418188

55410 木製ソーラーカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418188
55410 木製ソーラーカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418188
55410 木製ソーラーカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418188
55410 木製ソーラーカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418188
55410 木製ソーラーカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418188

木製ソーラーカー組立キット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード48418188品番55410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
600

太陽の力で走るエコな木製ソーラーカー
太陽光で走る木製ソーラーカー組立キットです。木のパーツを組み立てるだけで完成し、ソーラーパネルが太陽光を電気に変えて車を走らせます。地球にやさしい再生可能エネルギーを体験できる教材としておすすめです。環境学習や自由研究にもぴったりなエコ工作キットです。イベントやワークショップにも活躍します。【対象年齢】3歳以上
材質:ベニヤ・鉄・ABS。サイズ:完成サイズ:約65×140×50mm。セット内容:パーツセット×1、ソーラーパネル×1、車軸×2、モーター×1、タイヤ×4、スペーサー×4、ギア×1、両面テープセット×1、やすり×1、輪ゴム×1

用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入りセット内容ベニヤパーツセット、取説材質ベニヤ寸法(mm)195×110×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48418188
2024-02-28
用途: 児童向け環境講座での工作
その他業種

再生可能エネルギー → 太陽光発電 → 工作 
とても良いツールだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする