曜日別特売
55367 スライムでつくる!ミニチュアドリンクライト アーテック[学校教材・教育玩具] 48418328

55367 スライムでつくる!ミニチュアドリンクライト アーテック[学校教材・教育玩具] 48418328
55367 スライムでつくる!ミニチュアドリンクライト アーテック[学校教材・教育玩具] 48418328
55367 スライムでつくる!ミニチュアドリンクライト アーテック[学校教材・教育玩具] 48418328
55367 スライムでつくる!ミニチュアドリンクライト アーテック[学校教材・教育玩具] 48418328
55367 スライムでつくる!ミニチュアドリンクライト アーテック[学校教材・教育玩具] 48418328
55367 スライムでつくる!ミニチュアドリンクライト アーテック[学校教材・教育玩具] 48418328
55367 スライムでつくる!ミニチュアドリンクライト アーテック[学校教材・教育玩具] 48418328

スライムでつくる!ミニチュアドリンクライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード48418328品番55367
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,141
販売価格(税別)
1,037

キャッチコピー:置いてかざれるライト台付!
商品説明:かわいいミニサイズのドリンクライトをつくろう!

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容ドリンク型カップ(ストロー付)×1、トッピングパーツ(いちご×2、ワッフル×2、キャンディバー×1、ミニクリーム×3)、プラスチックねんど×1、ホウ砂(2g)×1、薬さじ×1、水のり(PVAのり)×1、ボールチェーン×1。LEDコインライト×1材質PET、UPR、樹脂寸法(幅W×高さH)(cm)完成品:約4×5(ストローを含まない)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする