アーテック[学校教材・教育玩具]
映像が立体に?ホログラム風ゴーグルキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
48418398
品番
55412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥400
販売価格(税別)
¥
364
バスケットに入れる
キャッチコピー:夏休み工作・自由研究に最適!本キットとスマホでお手軽工作が楽しめます
商品説明:プラ板とペーパークラフトでホログラム風ゴーグルが作れる!
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入り
セット内容
説明書、専用台紙、プラ板、背景用イラスト(4種)
材質
紙、PVC
寸法(mm)
110×92×85