曜日別特売
55388 UVレジンクラフトキット 蓄光玉 シリコン型付き アーテック[学校教材・教育玩具] 48418425

55388 UVレジンクラフトキット 蓄光玉 シリコン型付き アーテック[学校教材・教育玩具] 48418425
55388 UVレジンクラフトキット 蓄光玉 シリコン型付き アーテック[学校教材・教育玩具] 48418425
55388 UVレジンクラフトキット 蓄光玉 シリコン型付き アーテック[学校教材・教育玩具] 48418425
55388 UVレジンクラフトキット 蓄光玉 シリコン型付き アーテック[学校教材・教育玩具] 48418425
55388 UVレジンクラフトキット 蓄光玉 シリコン型付き アーテック[学校教材・教育玩具] 48418425
55388 UVレジンクラフトキット 蓄光玉 シリコン型付き アーテック[学校教材・教育玩具] 48418425

UVレジンクラフトキット 蓄光玉 シリコン型付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード48418425品番55388
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200

キャッチコピー:紫外線を蓄えて暗いところで光る、キレイな蓄光玉がつくれる!
商品説明:蓄光玉のストラップをつくろう!

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容レジン用シリコンモールド型 球体×1、UVレジンクリア(25g)×1、絵の具(青)(4cc)×各1、薬さじ×1、ビニール手袋×1組、ストラップ松葉×2、サンドペーパー(230×140mm)×1、蓄光ねんど(約25g)×1、簡易パレット×1、アルミ芯(銀)Φ1.0×900mm材質レジン、シリコン、絵具寸法(Φmm)完成サイズ:大:28、中:23、小:18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする