アーテック[学校教材・教育玩具]
ミサンガでつくるカラフル腕時計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
48418450
品番
55383
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
キャッチコピー:5種類の時計フレーム付き!
商品説明:ミサンガを編んで自分だけのカラフルな腕時計を作ろう!はじめてでも簡単にミサンガがつくれるプレート付き。5種類の着せ替えフレーム付き!
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り
セット内容
時計本体(ボタン電池付)×1、フレーム×5、接続パーツ×2、プレート×1、刺繍糸3色×各1、シール×1
材質
PS、ABS、EVA、綿
寸法(mm)
時計フレーム部:約47×38
注意
※つくれる腕時計は1種類です。