曜日別特売
55364 キラキラウォーターペンライトキット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418468

55364 キラキラウォーターペンライトキット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418468
55364 キラキラウォーターペンライトキット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418468
55364 キラキラウォーターペンライトキット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418468
55364 キラキラウォーターペンライトキット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418468
55364 キラキラウォーターペンライトキット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418468
55364 キラキラウォーターペンライトキット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418468
55364 キラキラウォーターペンライトキット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418468
55364 キラキラウォーターペンライトキット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418468
55364 キラキラウォーターペンライトキット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418468
55364 キラキラウォーターペンライトキット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418468
55364 キラキラウォーターペンライトキット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418468
55364 キラキラウォーターペンライトキット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418468
55364 キラキラウォーターペンライトキット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418468
55364 キラキラウォーターペンライトキット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418468

キラキラウォーターペンライトキット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード48418468品番55364
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
800

キャッチコピー:振るとビーズやラメがキラキラ舞う!
商品説明:カラーセロハンでライトの色をチェンジできる。オリジナルのペンライトをつくろう!

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容透明プラスチックボトル×1、ライト(色取り混ぜ)×1、ホログラムグリッター星×1、ラメ粉×1,デコレーションテープ(色・柄取り混ぜ)×1、クリアビーズ×20、カラーセロハン(色取り混ぜ)×4材質アルミ合金、PP、ポリカーボネート、ゴム、スチール、アクリル寸法(mm)完成品サイズ:Φ38×205
注意
※ライト、デコレ―ションテープ、カラーセロハンの色は取り混ぜです。
※単4電池×3本(別売)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする