曜日別特売
55347 ホイルアート スイーツ&ジュエリー アーテック[学校教材・教育玩具] 48418486

55347 ホイルアート スイーツ&ジュエリー アーテック[学校教材・教育玩具] 48418486
55347 ホイルアート スイーツ&ジュエリー アーテック[学校教材・教育玩具] 48418486
55347 ホイルアート スイーツ&ジュエリー アーテック[学校教材・教育玩具] 48418486
55347 ホイルアート スイーツ&ジュエリー アーテック[学校教材・教育玩具] 48418486
55347 ホイルアート スイーツ&ジュエリー アーテック[学校教材・教育玩具] 48418486
55347 ホイルアート スイーツ&ジュエリー アーテック[学校教材・教育玩具] 48418486

ホイルアート スイーツ&ジュエリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード48418486品番55347
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥310
販売価格(税別)
282

キャッチコピー:カラフルなホイルシートをこすってはがすだけ!簡単にキラキラな作品ができる!
商品説明:カラフルなホイルシートをこすってはがすだけ! 簡単にキラキラな作品ができる!

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容シール台紙×1、ホイルシート×12材質EVA、PET寸法(mm)シール台紙:200×200×1、ホイルシート:100×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする