呉竹
筆まき (290x200mm)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48418520
品番
3612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥300
販売価格(税別)
¥
273
バスケットに入れる
通気性のいい筆巻です。
材質:竹。サイズ:290×200mm
用途
書道の授業や習字・毛筆練習やワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)無
セット内容
本体×1
材質
竹
寸法(mm)
290×200