デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
スタイロフォーム 水色 300*360*30
商品レビューを投稿する
内容量
1枚
注文コード
48418574
品番
12539
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
●キャッチコピー:作品素材、模型やジオラマ、住宅の断熱材に!●商品説明:作品素材、模型やジオラマ、住宅の断熱材に!
仕様
(1個梱包形態)無
セット内容
本体×1
材質
ポリスチレン樹脂
寸法(mm)
300×360×30