曜日別特売
21165 かおシールブック3冊セット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418766

21165 かおシールブック3冊セット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418766
21165 かおシールブック3冊セット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418766
21165 かおシールブック3冊セット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418766
21165 かおシールブック3冊セット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418766
21165 かおシールブック3冊セット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418766
21165 かおシールブック3冊セット アーテック[学校教材・教育玩具] 48418766

かおシールブック3冊セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード48418766品番21165
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,280
販売価格(税別)
1,164

人気のかおシールブック3冊セット
繰り返し使える貼ってはがせるふくわらいシールブック目・鼻・口のシール付
材質:紙。サイズ:1冊サイズ:181×181mm、16ページ。セット内容:かおシールブック、かおシールブック2、かおシールブック3各1冊

用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容かおシールブック、かおシールブック2、かおシールブック3各1冊材質寸法(mm)1冊:181×181対象幼児向けページ数1冊:16ページ適合年齢(歳)3
注意
※対象年齢3歳以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする