曜日別特売
15016 ソフトサテンサロペット かぼちゃパンツ J 黄 アーテック[学校教材・教育玩具] 48418854

15016 ソフトサテンサロペット かぼちゃパンツ J 黄 アーテック[学校教材・教育玩具] 48418854
15016 ソフトサテンサロペット かぼちゃパンツ J 黄 アーテック[学校教材・教育玩具] 48418854
15016 ソフトサテンサロペット かぼちゃパンツ J 黄 アーテック[学校教材・教育玩具] 48418854

ソフトサテンサロペット かぼちゃパンツ J 黄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード48418854品番15016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥501
販売価格(税別)
455

キャッチコピー:かわいい短いパンツのサロペット!
商品説明:かぼちゃパンツに肩ひもがついた

仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体のみ寸法(mm)205×230×20素材ポリエステル
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする