アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトサテンジャケット ホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
48418870
品番
18314
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥591
販売価格(税別)
¥
537
バスケットに入れる
キャッチコピー:着用するだけでかっこいいえんび服!
商品説明:肌触りがよく、光沢のあるサテン製!発表会、運動会、ダンスなどの衣装として大活躍!
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体のみ
色
ホワイト
肩幅(cm)
29
袖丈(cm)
31
素材
ポリエステル100%
身丈(cm)
(前)29/(後)48
注意
※-