18287 ソフトサテンベスト C 黄緑 アーテック[学校教材・教育玩具] 48418879

18287 ソフトサテンベスト C 黄緑 アーテック[学校教材・教育玩具] 48418879
18287 ソフトサテンベスト C 黄緑 アーテック[学校教材・教育玩具] 48418879
18287 ソフトサテンベスト C 黄緑 アーテック[学校教材・教育玩具] 48418879
18287 ソフトサテンベスト C 黄緑 アーテック[学校教材・教育玩具] 48418879
18287 ソフトサテンベスト C 黄緑 アーテック[学校教材・教育玩具] 48418879
18287 ソフトサテンベスト C 黄緑 アーテック[学校教材・教育玩具] 48418879

ソフトサテンベスト C 黄緑

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード48418879品番18287
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥381
販売価格(税別)
346

キャッチコピー:サテン製の光沢のあるベスト!
商品説明:肌触りがよく、光沢のあるサテン製!発表会、運動会、ダンスなどの衣装として大活躍!

仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体のみ黄緑丈(cm)38素材ポリエステル胴回り(cm)72
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする