アーテック[学校教材・教育玩具]
パフスリーブソフトサテンシャツ ライトブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
48419098
品番
18264
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥420
販売価格(税別)
¥
382
バスケットに入れる
キャッチコピー:袖がレースになったおしゃれなパフスリーブシャツが登場!
商品説明:袖がレースになったおしゃれなパフスリーブシャツが登場!
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
色
ライトブルー
寸法(縦×横)(mm)
400×380
素材
ポリエステル
注意
※-