18267 ソフトサテンビスチェ ホワイト アーテック[学校教材・教育玩具] 48419116

18267 ソフトサテンビスチェ ホワイト アーテック[学校教材・教育玩具] 48419116
18267 ソフトサテンビスチェ ホワイト アーテック[学校教材・教育玩具] 48419116

ソフトサテンビスチェ ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード48419116品番18267
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥471
販売価格(税別)
428

キャッチコピー:かぶるだけでかわいい!ソフトサテン生地のビスチェ!
商品説明:ソフトサテン生地のビスチェ!

仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体×1ホワイト胸廻(cm)53~90着丈(cm)31素材ポリエステル
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする