18279 ソフトサテンサロペットスカート  ブルー アーテック[学校教材・教育玩具] 48419150

18279 ソフトサテンサロペットスカート  ブルー アーテック[学校教材・教育玩具] 48419150
18279 ソフトサテンサロペットスカート  ブルー アーテック[学校教材・教育玩具] 48419150
18279 ソフトサテンサロペットスカート  ブルー アーテック[学校教材・教育玩具] 48419150

ソフトサテンサロペットスカート ブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード48419150品番18279
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥640
販売価格(税別)
582

キャッチコピー:かわいいサロペットスカート!
商品説明:初登場のサロペットスカート

仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体×1ブルーウエスト(cm)42(伸縮性)総丈(cm)47(肩紐除く)スカート丈(cm)33素材ポリエステル
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする