曜日別特売
18290 ベロアベスト Jサイズ 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419238

18290 ベロアベスト Jサイズ 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419238
18290 ベロアベスト Jサイズ 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419238
18290 ベロアベスト Jサイズ 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419238

ベロアベスト Jサイズ 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード48419238品番18290
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥581
販売価格(税別)
528

キャッチコピー:ベロア素材のかわいいベスト!
商品説明:起毛のベロア素材のベスト

仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体×1寸法(mm)198×235素材ポリエステル
注意
※生地の特性上、ほこりがつきやすい素材ですが、商品性能には問題ございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする