曜日別特売
18322 ソフトサテン 丸襟付フリフリシャツ 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419396

18322 ソフトサテン 丸襟付フリフリシャツ 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419396
18322 ソフトサテン 丸襟付フリフリシャツ 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419396
18322 ソフトサテン 丸襟付フリフリシャツ 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 48419396

ソフトサテン 丸襟付フリフリシャツ 白

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード48419396品番18322
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥491
販売価格(税別)
446

キャッチコピー:丸襟と背面ボタンがついたフリフリシャツ!
商品説明:かわいい襟付!背中はボタンで留められる!

仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体×1寸法(mm)190×220素材ポリエステル身幅(cm)380身丈(cm)400
注意
※-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする